廣杉計器
金属ネジ(ステンレス六角穴付ボルト) UC-0000六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
10
3
4
5
6
8
10
12
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11481462
品番
UC-0310
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥889
¥
719
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
10
ねじ径
M3
材質
ステンレス
寸法L(mm)
10
D
5.5
寸法H(mm)
3
t
1.3
寸法A(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応