iPad mini ( A17 Pro ) / 第6世代 8.3インチ 用 ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット 薄型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11481621 品番TB-A24SFLGLUBBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9HのブルーライトカットタイプのiPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代用画面保護フィルムです。

用途
ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hのブルーライトカット・高透明ガラスライクタイプのiPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代用画面保護フィルムです。
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、フィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
表面硬度9Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(9H、ブルーライトカット・高透明ガラスライクタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1 材質接着面:シリコン、外側:PET、ガイドフレーム:ABS 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代) 適合品番A2567、A2568、A2569、A2993、A2995、A2996

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする