銅バインド線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) サイズ(mm)0.9 注文コード11481971 品番BCV 0.9mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用
耐候性、引張強度に優れています

材質 長さ(m)300 材質(絶縁体)PVC サイズ(mm)0.9 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする