KHD
KHDの 結束バンド/結束工具/固定具
KHDの ケーブルタイ/結束バンド
KHDの その他結束バンド
銅バインド線
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
サイズ(mm)
1.6
注文コード
11481989
品番
BCV 1.6mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用
耐候性、引張強度に優れています
材質
銅
色
黒
長さ(m)
300
材質(絶縁体)
PVC
サイズ(mm)
1.6
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
2.4