SMC
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計付
減圧弁連数
10
注文コード
11483665
品番
ARM1000-10A1-01G-1
参考基準価格(税別)
¥49,170
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・減圧弁連数
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
(1) 1000
減圧弁連数
10
配管
(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
ねじの種類
(-) Rc
付属品
(G) 圧力計付
仕様
(1) 0.2MPa設定
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付
CADデータダウンロード