耐熱単心ビニルコード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(500m)注文コード11484798品番S-HVSF 0.75sq 青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています
可とう性、加工性に優れています

サイズ0.75SQ長さ(m)500規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする