060990-031 電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学) 11485507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

060990-031 電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学) 11485507
060990-031 電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学) 11485507
060990-031 電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学) 11485507
060990-031 電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学) 11485507
060990-031 電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学) 11485507

電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11485507品番060990-031
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。
●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
●水分活性測定装置AW-1では使用できません。

用途
食品・医薬品・化粧品産業
教育現場での実習
新製品の開発時
試作品の確認・評価
製造工程の品質管理
原料の品質確認
出荷前検査
付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚測定範囲0.200~1.000aw質量(g)30種類電気抵抗型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.02aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
関連資料:製品カタログ(3.58MB)取扱説明書:(0.32MB)
注意
※電気抵抗型は旧モデルのAW-1には使えません。
※保管時は、付属のB型シリカゲルを試料容器部入れ、センサー付試料容器の蓋をしめて保管してください。
※センサー保護が汚れた場合は、交換してください。測定値に影響を与えることがあります。
※コネクターは、PCへは差し込まないでください。
※測定精度は、0.23~0.97aw/スタビリティモード、校正後±0.1aw以内で、同じ測定条件の場合です。
※測定時間は試料により異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量50以上のご注文(数量1につき)2,000/税込2,200
北海道地方数量50以上のご注文(数量1につき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量50以上のご注文(数量1につき)4,000/税込4,400
離島数量50以上のご注文(数量1につき)4,000/税込4,400

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする