iPad 10.9インチ 第10世代用 ケース ソフトレザー スリープ対応 マグネット フラップ 2アングル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11485708 品番TBWA23RWVBBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。機器本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。

用途
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。
傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
※開封後スタンドとして初めて使用する際は、フラップの溝に沿ってしっかり折り曲げてからご使用ください。材質の特性上、タブレットを立てにくい場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート ブラック 対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル) 適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする