廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 六角ナット
廣杉計器の 六角ナット(1種)
金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(1種)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11485775
品番
FNT-05E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M5
材質
鉄
寸法H(mm)
4
厚さ(mm)
4
D
8
規格
1種
表面処理
クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応