廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 六角ナット
廣杉計器の 六角ナット(1種)
金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M2.6
注文コード
11485802
品番
UNT-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M2.6
材質
ステンレス
寸法H(mm)
2
厚さ(mm)
2
D
5
規格
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応