AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 MUBRAIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード11485830 品番AVA-AP06AIR2DR
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

MagSafe充電にも対応!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、耐衝撃エアーバッグ構造MUBRAIN(ムーブレイン)シリーズのAirPods (第4世代)用ソフトケースです。

用途
直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。
MagSafe充電に対応し、全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するAirPods (第4世代)用ソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースの蓋部分までカバーして保護しています。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
※ケース装着時はインジケーターランプの確認ができません。
持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金 オレンジ 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする