廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 六角ナット
廣杉計器の 六角ナット(1種)
金属ネジ(アルミ六角ナット) 六角ナット(1種)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11485888
品番
ANT-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
M4
材質
アルミ
寸法H(mm)
3.2
厚さ(mm)
3.2
D
7
規格
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応