廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 六角ナット
廣杉計器の 六角ナット(1種)
金属ネジ(チタン六角ナット) 六角ナット(1種)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M4
注文コード
11485924
品番
TINT-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
材質
チタン
寸法H(mm)
3.2
厚さ(mm)
3.2
D
7
規格
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応