廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 六角ナット
廣杉計器の 六角ナット(2種)
金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(2種)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486098
品番
FNT-05-2E
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
529
バスケットに入れる
ねじ径
M5
材質
鉄
寸法H(mm)
4
厚さ(mm)
4
D
8
規格
2種
表面処理
クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応