廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 六角ナット
廣杉計器の 六角ナット(2種)
金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(2種)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486107
品番
UNT-02-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
ねじ径
M2
材質
ステンレス
寸法H(mm)
1.6
厚さ(mm)
1.6
D
4
規格
2種
RoHS指令(10物質対応)
対応