廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 六角ナット
廣杉計器の 六角ナット(3種)
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486213
品番
BNT-06-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径
M6
材質
黄銅
寸法H(mm)
3.6
厚さ(mm)
3.6
D
10
規格
3種
RoHS指令(10物質対応)
対応