金属ネジ(黄銅平ワッシャー) 平ワッシャー BW-0000-00

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 呼び径M2 厚さt(mm)0.3 注文コード11486222 品番BW-0243-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は呼び径・厚さtなど11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径M2 d2.3 t0.3 内径(Φmm)2.3 厚さt(mm)0.3 材質黄銅 種類平ワッシャー 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4441:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする