廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の 丸平ワッシャー
金属ネジ(黄銅平ワッシャー) 平ワッシャー BW-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径
M2.6
厚さt(mm)
0.5
注文コード
11486256
品番
BW-2675-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・厚さt
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M2.6
d
2.9
t
0.5
内径(Φmm)
2.9
厚さt(mm)
0.5
材質
黄銅
種類
平ワッシャー
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応