廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の 丸平ワッシャー
金属ネジ(鉄平ワッシャー) 平ワッシャー FW-0000-00E
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486387
品番
FW-0307-05E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径
M3
d
3.3
t
0.5
D
7
内径(Φmm)
3.3
材質
鉄
種類
平ワッシャー
外径(Φmm)
7
表面処理
クローム
厚さt(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応