金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11486484 品番 AW-0613-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
ねじ径M6 d6.5 t1 材質アルミ 種類平ワッシャー 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)13 厚さt(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11486466
2021-05-12
用途:
バイクのバキュームプラグネジのワッシャー
自動車・二輪車・自転車関連業

cb750k2キャブのバキュームプラグネジのワッシャーが傷んできているので新品交換したくてコレを見つけました。
純正では単品で購入出来ませんし、アフターメーカーから出ているものは高い。(ワッシャー4つなのにすごい値段)
純正サイズより外径が大きいですがヨレヨレのワッシャーを交換出来て自分は満足です。

対象商品:
11486484
2015-08-18
用途:
自動車軽量化
ガレージM 様

適合ボルトに対してのワッシャー内径が少し大き過ぎる為、もう少し公差を厳しくした方が良いですね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1211:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする