廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の 丸平ワッシャー
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UW-0000-00
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486536
品番
UW-0206-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
呼び径
M2
d
2.3
t
0.4
D
6
材質
ステンレス
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
6
厚さt(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応