廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の 丸平ワッシャー
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UW-0000-00
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486615
品番
UW-0510-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径
M5
d
5.5
t
0.8
D
10
材質
ステンレス
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
5.5
外径(Φmm)
10
厚さt(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応