廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の 丸平ワッシャー
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UMW-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486642
品番
UMW-0410-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径
M4
d
4.5
t
0.8
D
10
材質
ステンレス
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
10
厚さt(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応