廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の スプリングワッシャー
リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486737
品番
BSW-02
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
529
バスケットに入れる
呼び径
M2
d
2.1
t
0.5
材質
リン青銅
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
2.1
厚さt(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応