廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の スプリングワッシャー
金属ネジ(鉄スプリングワッシャー) スプリングワッシャー FSW-00E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486807
品番
FSW-03E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径
M3
d
3.1
t
0.7
D
5.9
内径(Φmm)
3.1
材質
鉄
種類
スプリングワッシャー
外径(Φmm)
5.9
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応