廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の スプリングワッシャー
金属ネジ(鉄スプリングワッシャー) スプリングワッシャー FSW-00E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486816
品番
FSW-04E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径
M4
d
4.1
t
1
D
7.6
内径(Φmm)
4.1
材質
鉄
種類
スプリングワッシャー
外径(Φmm)
7.6
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応