廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の スプリングワッシャー
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486843
品番
USW-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径
M2.6
d
2.7
t
0.6
D
5.3
材質
ステンレス
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
2.7
外径(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応