廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の スプリングワッシャー
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー UMSW-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486904
品番
UMSW-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
呼び径
M5
d
5.1
t
1.3
D
9.2
材質
ステンレス
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
5.1
外径(Φmm)
9.2
厚さt(mm)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応