廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の スプリングワッシャー
金属ネジ(チタン スプリングワッシャー) スプリングワッシャー TISW-00
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
外径(Φmm)
15.4
注文コード
11486956
品番
TISW-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M8
d
8.2
t
2
D
15.4
材質
チタン
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
8.2
外径(Φmm)
15.4
厚さt(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応