廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の スプリングワッシャー
金属ネジ(チタン スプリングワッシャー) スプリングワッシャー TISW-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11486974
品番
TISW-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径
M12
d
12.2
t
3
D
21.5
材質
チタン
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
12.2
外径(Φmm)
21.5
厚さt(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応