※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11487187
品番
SYJ7140-2DE-02
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
2位置シングルソレノイド
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
ー10〜50(ただし凍結なきこと)
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式手操作形