食事の吐き戻しを軽減し、健康をトータルサポート
腎臓の健康維持に配慮して、リンを制限した栄養設計(※室内猫用比 約90%)、Ca/P比調整、適塩設計。オリゴ糖配合。
ビタミンB群を強化し、高齢の愛猫の健康維持。※室内猫用比 約285%
猫が大好きなフィッシュの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性。
着色料・香料不使用
独自の食物繊維配合技術で、お腹の中で粒が素早くふやけて崩れるので、ドライフードを粒のまま吐き戻す事を軽減します。
※軽減効果はねこによって個体差があります。
※病気に由来する嘔吐に効果があるものではありません。
毛玉ケア:食物繊維の力で便とともに自然に排泄する事を助けます。