曜日別特売
- 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 健康に育つ子ねこ用 まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り ユニ・チャーム 11487449

- 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 健康に育つ子ねこ用 まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り ユニ・チャーム 11487449
- 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 健康に育つ子ねこ用 まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り ユニ・チャーム 11487449

銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 健康に育つ子ねこ用 まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(900g)
内容量1袋(900g)注文コード11487449品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

12ヶ月までの子猫に適した栄養バランス設計
筋肉の発育を考えて高タンパク設計※
骨や歯の発育を考えて高カルシウム設計※
ビタミンEを強化した総合栄養食なので、子ねこの健康維持により免疫力をサポートします
ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.09%:標準値)
※銀のスプーン全成長段階用比

シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約420/100g原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、かつお節、煮干パウダー、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、酵母エキス、ビール酵母、乳類(脱脂粉乳)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分タンパク質34.0%以上、脂質21.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする