シリーズ銀のスプーン
カロリー(kcal)約400/100g
原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、油脂類、魚介類(かつお、フィッシュエキス、フィッシュミール、かつお節、煮干しパウダー、かつおミール、まぐろミール、乾燥シラス)、豆類(大豆タンパク、脱脂大豆)、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)
栄養成分粗タンパク質30.0%以上、粗脂肪16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下