銀のスプーン 国産生かつおin海の幸ブレンド 小魚添え

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード11487555 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

国内で水揚げされた厳選生かつおをドライ粒にし、栄養バランスを考えた粒にブレンドしました
ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.10%:標準値)
カルシウム豊富な天然小魚をそのままトッピング
国産、着色料・香料不使用

シリーズ銀のスプーン カロリー(kcal)約400/100g 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、魚介類(かつお、フィッシュエキス、フィッシュミール、乾燥小魚、かつお節、煮干しパウダー、かつおミール、まぐろミール、乾燥シラス)、油脂類、豆類(大豆タンパク、脱脂大豆)、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、アミノ酸(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 栄養成分粗タンパク質30.0%以上、粗脂肪16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする