シリーズ銀のスプーン
カロリー(kcal)約400/100g
原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ビーフミール)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、サバ粉末、かつお節、まぐろミール、かつおミール、煮干パウダー、白身魚ミール、乾燥シラス)、野菜類(ビートパルプ)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、調味料、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)
栄養成分タンパク質29.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下