銀のスプーン 国産生かつおin食事の吐き戻し軽減フード 海の幸ブレンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード11487781 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

国内で水揚げされた厳選生かつおをドライ粒にし、栄養バランスを考えた粒にブレンドしました
国産、着色料・香料不使用
独自の食物繊維配合技術で、お腹の中で粒がすばやくふやけて崩れるので、ドライフードを粒のまま吐き戻すことを軽減します
※軽減効果はねこによって個体差があります。
病気に由来する嘔吐に効果があるものではありません。
毛づくろい等で飲み込んでしまった毛の排泄を助けるために、食物繊維を配合
噛まずに粒のまま飲み込んだり、1回に食べる量が多い猫ちゃんにおすすめ

シリーズ銀のスプーン カロリー(kcal)約340/100g 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、魚介類(かつお、フィッシュエキス、フィッシュミール、かつお節、煮干しパウダー、かつおミール、まぐろミール、乾燥シラス)、セルロースパウダー、油脂類、豆類(大豆タンパク、脱脂大豆)、野菜類(ビートパルプ)、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 栄養成分タンパク質30.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維9.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする