シリーズ銀のスプーン
カロリー(kcal)約75/100g
原材料魚介類(かつお、まぐろ、かつお節、あじ、フィッシュエキス)、油脂類、チキン、小麦グルテン、酵母エキス、卵パウダー、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、l、K、Mg、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)
栄養成分タンパク質8.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分85.0%以下