銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつ カリカリッチ シーフードかつお節入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(60g) 注文コード11487905 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ひと粒ひと粒、楽しみながら味わえる、幸せいっぱいのカリッとおいしいおやつ
猫ちゃんが大好きなおいしさをミックス

シリーズ銀のスプーン カロリー(kcal)約400/100g 原材料穀類(小麦粉、パン粉、米粉、コーングルテンミール、麦芽粉末)、肉類(ビーフミール、チキンエキス、ポークミール)、油脂類、豆類(大豆エキス)、ビール酵母、セルロースパウダー、魚介類(かつお節、フィッシュエキス、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、糖類、酵母エキス、調味料、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 栄養成分タンパク質36.0%以上、脂質17.0%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする