シリーズ銀のスプーン
カロリー(kcal)約400/100g
原材料穀類(小麦粉、米粉、トウモロコシ、麦芽粉末)、肉類(ビーフミール、チキンエキス、チキンミール等)、油脂類、魚介類(フィッシュエキス、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、ビール酵母、豆類(大豆エキス)、糖類、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、調味料、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)
栄養成分タンパク質27.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下