シリーズ銀のスプーン
カロリー(kcal)約400100g
原材料肉類(ビーフミール、チキンミール、チキンエキス、ポークミール)、穀類(小麦粉、米粉、麦芽粉末)、油脂類、ビール酵母、豆類(大豆タンパク)、魚介類(フィッシュエキス、まぐろミール、かつおミール)、マルトデキストリン、チーズパウダー、糖類、調味料、ミネラル類(カルシウム、塩素、ナトリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)
栄養成分タンパク質36.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下