リビングアウト(Living Out)
リビングアウト(Living Out)の ラティス/デッキ/オーニング
リビングアウト(Living Out)の ガーデンファニチャー
リビングアウト(Living Out)の テーブル/チェア
ガラステーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11488009
品番
TAN-720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ガラス天板のエレガントな丸テーブルで、お庭に洗練された美しさをプラスします。
用途
お庭やベランダに置くだけで、リラックスできる空間が広がります。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、ガラス
色
ブラック
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(全体)60×60×68
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,750
/
税込
¥
4,125
離島
数量1につき
¥
3,750
/
税込
¥
4,125