マルチパートファイル 7分割

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11488280 品番 EXC55073E
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

フランス エグザコンタの【7分割】A4 マルチパート ハーモニカ ファイルです。拡張式の背表紙で大容量を実現した紙製のファイル。7分割された各部屋に書類を挟み込むだけ。さらにゴム留め式なのでカバンの中でも書類がバラけることはありません。コピー用紙なら最大350枚収納可。内容をタブに書き込みできるので、ファイルを閉じたままでも簡単に書類の識別することができます。カバーはかなりハードなプレミアムプレスボード(425gms)を使用。フランスならではの色鮮やかな本格的な紙製書類ファイルです。紙製ですが長年ご愛用いただけ、愛着のあるファイルに仕上がることをお約束します。環境にやさしいFSC認証紙を使用。フランス製のプレミアファイルです。生産国:フランス製。

用途日常の書類整理からビジネスまで幅広く活用できます。 材質 グリーン サイズA4 質量(g)223 縦(mm)320 横(mm)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11488289
2025-12-24
用途:
デスクワーク
建設業・工事業

10年以上使ったものを買い替えました。
厚みのあるノートや書籍も挟める素晴らしい商品。
表紙が黒いものがなくなったのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする