デスクパッド用 替えメモパッド No4 無地

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11488395 品番EXC12514E
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エグザコンタ フランス製メモパッド NO.4 交換用メモパッド【170枚入り】【無地】です。レフィル サイズ【21x13.5cm】 【無地】。メモパッド 12114E / 12124E用 レフィルのみです。材質:紙

用途メモパッド 12114E / 12124E用 レフィルです。 質量(g)380 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×215×20 メモ寸法(mm)横135×縦210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする