EXC12524E デスクパッド用 替えメモパッド No4 ドット EXACOMPTA 11488411

デスクパッド用 替えメモパッド No4 ドット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード11488411品番EXC12524E
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エグザコンタ フランス製メモパッド NO.4 交換用メモパッド【170枚入り】【ドット】です。レフィル サイズ【21x13.5cm】 【ドット】。メモパッド 12114E / 12124E用 レフィルのみです。材質:紙

用途
メモパッド 12114E / 12124E用 レフィルです。
質量(g)380外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×215×20メモ寸法(mm)横135×縦210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする