防草シート カバーブリッツSPハード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11488447 品番 2.0
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

景観バランスと高耐久・高強力性能を実現したマルチングシートです。重厚な複合構造により、飛来雑草の着根や地中からの突き抜けを、長時間ガード。 タバコ等による延焼や残じん(燻り)が少ない難燃性素材です。踏圧による損傷にも強く、紫外線による経年劣化にも、高い耐性を持っています。

用途
中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質再生ポリエステル不織布 厚さ(mm)5 長さ(m)30 質量(g/m2)600 幅(m)標準2.0 色調ミックスグリーン(迷彩調)
関連資料:(0.68MB)
注意
※貫通性の高い多年生雑草が多い場所では雑草が突き抜けることがありますので除草剤との併用をお勧め致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする