撃退イノシシ専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード11488666 品番-
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ニオイ、色、揺れで撃退します。
一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。
だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。
さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。
ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。
メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。
わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!
イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。
昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!
短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!
杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!
しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!
設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。
強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。
使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。
本来の用途以外に使用しないでください。

用途イノシシ専用の忌避材です。 タイプ3m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)3 対象動物イノシシ専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする