撃退 カラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード11488761 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,380
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

光ファイバーフィラメントによる光の乱反射で、
カラスが怯えて寄ってきません。
ポリエステル製なので、人間・カラスとも怪我のない安心設計。
軽量なので設置・移動も楽々です。

用途カラス専用の鳥害防止具です。 材質本体:ポリエステル フレーム:アルミニウム タイプフレーム付45cm 規格フレーム付45cm 対象動物カラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする