ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
光電式分離型感知器 (送光部・受光部)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格
2種
注文コード
11489305
品番
PB2D-019
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動試験対応・受光量補正機能付
適合
JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー・1個用スイッチボックス(カバー付き)
その他
【接続中継器】LP04・LP05・LS01
規格
2種
定格電圧(V)
DC24
使用環境温度(℃)
-10〜+50
検知方式
減光方式
定格電流(mA)
【L-C間】65 【T-C間】100【K-C間】65
色(本体)
日塗工 A22-90B 半ツヤ相当
鑑定型式番号
感第2020〜19号
光軸調整範囲
左右10°/上下10°
主材質
難燃性樹脂
関連資料:
※商品詳細図面(0.04MB)
注意
※送光部と受光部で一式。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません