定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11489321 品番PCTD-60PHW-010
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

外部制御用P端子付・自己保持付

用途防水型 特種 60℃ その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10〜+40 定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50 鑑定型式番号感第2019〜23号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする